ネコソギエースV粒剤らくらく散粒ヘッド

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(2kg) 注文コード51178478 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

3種類の有効成分が幅広い草種を枯らし、長期間雑草を生やさない粒状除草剤。
成分が土壌に一定期間とどまるので、新しい雑草の発生を予防できます。
この効果は約6ヶ月間持続します(散布した時期や散布量によって差が生じます)。
パラパラ土の上にまくだけ。 まきやすい「らくらく散粒ヘッド」を採用。

仕様らくらく散粒ヘッド 成分ヘキサジノン(トリアジン系)、DBN(ニトリル系)、DCMU(尿素系) 適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り 散布面積(m2)67〜400用(約20〜120坪) 適合作物樹木等 農林水産省登録第(号)23291 毒劇区分普通物 剤形粒剤 農耕地/非農耕地非農耕地用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51178444
2024-10-24
用途:
庭の雑草に。
自動車・二輪車・自転車関連業

撒きやすく、半年程度は生えてきません。使いやすく良いとおもいます。

対象商品:
51178453
2023-12-17
用途:
自宅周りの除草
サービス業

除草効果は高いです。直接薬剤に触れる事なく手軽に撒けるので、自宅周りの除草にはこれで十分です。

対象商品:
51178453
2023-05-22
用途:
駐車場の草取り

他に安い商品もありますが、少し高くても効力が長いので結果的には得です。度々撒かなくて良いので、除草のストレスも減りました。いつもこの商品をリピートしています。この入れ物のふたが少しの力で取れるので、大きい箱の商品を買っては撒くときに入れ替えて使っていて、とても気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
51178453
2022-09-09
用途:
駐車場の除草
製造業

価格は少し高めだが、やっぱりこれがいい。自分で思う1.5倍位撒くと4〜5ヶ月持ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
51178478
2021-10-29
用途:
法面の除草
その他業種

期待が高かったので、結果はちょっと?でした。使い方(撒き方)が悪かったのか。

対象商品:
51178453
2020-06-05
用途:
除草用
サービス業

ネコソギシリーズは即効性よりも持続性が強いのでいいです。

対象商品:
51178444
2019-01-12
用途:
除草

庭の除草に使用しています。
細かい粒でササッっと撒くだけで雑草がかれます。
持続効果も長くて良い商品です。

対象商品:
51178444
2019-03-17
用途:
家周りの除草
金融・保険業

木の生えている付近は避けて撒きました。草への効き目は十分です。しかし近くの木も若干枯れかかってきている。かなり効果の範囲が広いのか?他の除草剤も使用しているので別の原因か?疑問。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする