パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
マイカラー スプーン L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51213464
品番
B-5677
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき
色
オレンジ
質量(g)
37
全長A×幅B×高さC(mm)
190×40×20