セルフヘアカッター シリーズ5000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51233413 品番QC5572/15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

後頭部まで楽に届いて簡単セルフカット&ヘッドシェーブ。180°回転ヘッド付き。

電源タイプ充電/交流式 充電時間(時間)約1 使用時間(分)約60 付属品クリーニングブラシ 仕様長さ設定機能:11段階、レギュラーコーム:3〜15mm(2mm単位)、細部コーム:1〜3mm(0.5mm単位) 幅(mm)カッター:41 精度(mm)0.5、2(1段階の長さ) 保証期間本体2年 材質(刃)ステンレス刃 充電池タイプニッケル水素電池 調節範囲(mm)長さ:1〜15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする