※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メイキコウ
メイキコウの 運搬機器
メイキコウの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
シザーリフト 1段タイプ
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
積載荷重(kg)
2500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
1000×1700
モーター容量(kW)
1.13
注文コード
51246064
品番
H1-2510A-10-11
参考基準価格(税別)
¥629,000
販売価格(税込)
¥691,680
販売価格(税別)
¥
628,800
バスケットに入れる
この商品は
積載荷重・テーブル寸法・モーター容量
など
247
種類から選べます
他の種類を見る
積載荷重(kg)
2500
テーブル寸法幅(mm)
1000
テーブル寸法奥行(mm)
1700
最低位(mm)
235
最高位(mm)
1000
質量(kg)
490
電源(V)
三相200
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
1000×1700
シリンダー数
1
アーム数
1段
モーター容量(kW)
1.13
油圧ユニット
-
上部フレーム寸法(幅×長さ)(mm)
729×1655
下部フレーム寸法(幅×長さ)(mm)
780×1670
上昇時間(秒)(50/60Hz)
32/26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。