オオサキ検診用ロールシーツ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(170枚) 注文コード 51259382 品番 84111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

吸水・防水タイプの検診用ロールシーツです。
内診時や簡単な処置・検査時に、防水シーツとして使用できます。
37cm幅は、ほとんどの診察台に対応可能です。
定長(30cm・60cm)でミシン目を入れているため、処置ごとに切り取って使用できます。
37cm幅はやわらかいグリーン・ピンク・ホワイトの色展開で、部署・用途によって使い分けることができます。

ピンク 寸法(cm)19×30 種別1930

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51259398
2022-02-11
用途:
持病の傷の手当用
岩井技研 様

ロールシーツは30pにカットが多いがその長さ2倍は有難い。
長年患っている膿疱?の傷の手当をする際に広げ、手当をすると布団を汚さないで済む。
30px2で使うと、場合によっては分離してしまう子があり、これを使うようになって安心して使える。

対象商品:
51264413
2021-12-30
用途:
犬の散歩
有限会社 タカ電工 様 (建設業・工事業)

犬の散歩時、うんちの際に敷いて使用します。手や道路にうんちはつきません。もう少し厚手で破れにくければ尚良いです。

対象商品:
51259398
2021-11-25
用途:
保健室の枕シーツに使用
学校法人滝学園 様 (医療・福祉・介護関連業)

使いやすいです。このサイズで、色付きがあるとよりいいです

対象商品:
51264422
2020-06-04
用途:
歯科の患者さん用エプロン

歯科の患者さん用エプロンの代わりに使用しています。少し小さめですが十分役に立っています。

対象商品:
51259398
2018-11-04
用途:
アロマセラピーのハンドトリートメントで使用
医療・福祉・介護関連業

表裏がややわかりにくいですが、大きさ、厚さともに希望通りでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする