吸水・防水タイプの検診用ロールシーツです。 内診時や簡単な処置・検査時に、防水シーツとして使用できます。 37cm幅は、ほとんどの診察台に対応可能です。 定長(30cm・60cm)でミシン目を入れているため、処置ごとに切り取って使用できます。 37cm幅はやわらかいグリーン・ピンク・ホワイトの色展開で、部署・用途によって使い分けることができます。
ロールシーツは30pにカットが多いがその長さ2倍は有難い。長年患っている膿疱?の傷の手当をする際に広げ、手当をすると布団を汚さないで済む。30px2で使うと、場合によっては分離してしまう子があり、これを使うようになって安心して使える。
犬の散歩時、うんちの際に敷いて使用します。手や道路にうんちはつきません。もう少し厚手で破れにくければ尚良いです。
使いやすいです。このサイズで、色付きがあるとよりいいです
歯科の患者さん用エプロンの代わりに使用しています。少し小さめですが十分役に立っています。
表裏がややわかりにくいですが、大きさ、厚さともに希望通りでした