グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ストレートシャンク
ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長L(mm)
30
注文コード
51282929
品番
2463 1.200
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
全長L
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途
ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工
材質
超硬
全長L(mm)
30
溝長l(mm)
8
直径D(Φmm)
1.2