ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長L(mm)34 注文コード51282965 品番2463 1.600
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は全長Lなど103種類から選べます 他の種類を見る

汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。

用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工 材質超硬 全長L(mm)34 溝長l(mm)10 直径D(Φmm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする