阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の ガス溶断・溶接用火口
中吹火口 プロパン用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51286910
品番
WT-02 LP#300
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
中型溶接器用の火口です。
プロパン用です。
ねじ寸法
M8×1.0
板厚(mm)
作業:3.0〜4.0
使用ガス
プロパン用
ガス消費量(L/h)
プロパン:300、酸素:1200
酸素圧力(MPa)
0.5
火口番号
300
圧力(MPa)
プロパン:0.03