ボーガスペーパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51290629 品番 320×100m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

1枚あたり318×280ミリ。蛇腹折りでコンパクトなのに、全長560М。ミシン目も入っているので切り離しやすい商品です。

材質古紙43g 寸法(mm×m)320×100巻 再生材使用率(%)100 再生材使用使用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51290629
2026-02-26
用途:
梱包の時に
ママンキャット 様 (卸売・小売業)

薄さも大きさも良いのですが、ミシン目で切りにくいです。
もう少し切り易いミシン目であれば最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする