CDBG1FA80-900-HN-G59W エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA80 SMC 51291274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA80

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類G59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード51291274品番CDBG1FA80-900-HN-G59W
参考基準価格(税別)¥67,380販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、
CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)900クッション(A) エアクッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類G59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする