ホースバンド オールステンレス製 SUS304

(213件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51293255 品番 -
販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。

最小径(Φmm)78 最大径(Φmm)101 バンド幅(mm)12 材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm)0.6 ボルトマイナス六角ボルト 用途ホースやエア管などのクランプ
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください
※作業時は手袋等を利用してご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 213
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
使用の都度脱着する水中ポンプ用ホースの固縛用
建設業・工事業

タイトルに書いた通り、常設ではなく使用の都度、ポンプとホースを脱着する。但し頻度は月に1回あるかないか。それでも通常の使用シーンでは一度固縛したら何らかのトラブルでも無い限り外さないのが普通だしメーカーもその用途で作っているかもしれない。そういう意味では締め・緩めが異常に多い環境となるので耐久性が心配。その辺は追ってレポートとなる。
現場ではマイナスドライバーでの締め・緩めにイラ付くので専用のボックスドライバーを使う。そのため、商品情報には六角が何ミリかの表示があると、なお良い。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-11-29
用途:
真空ホースの固定に
教育・研究機関

普通のステンレス製ホースバンドである。きちんとしっかり締め付けられる。今回は、たけのこ口への固定だったので幅広タイプを購入し、満足している。安価で直送して下さるのもありがたい。

対象商品:
70169673
2026-01-07
用途:
車の燃料ホースバンド

構造的に力強く、安心して締め付けられます。オールステンレスがまた良い!

2025-10-27
用途:
ブレードホースの締め付け

水冷設備の冷却水のブレードホースとタケノコの説ぞk部の締め付けに使用しました。メーカー品と言われてもわかりません。安くて大変満足です。

2025-09-13
用途:
散水時のホース固定
農・林・水産業

最初、ワンサイス小さいものを購入。使用に差し障りはなかったが、ホースを交換したらギリギリで使いずらくなったので本品を購入。最小径がピッタリなので
都会勝手が改善された。ステンレスで長持ちしそう。マイナスドライバーで締めたり緩めたりできるのがよい。

1人が参考にしています
2025-07-27
用途:
φ130mmのアルミ円盤(複数個)の同じ場所に穴を開けるのに使用。

開けた穴をタップでネジ切りをするので、ズレたらアウト。
1個目を開けたら、下に開けていない物とホースバンドでサンドイッチ。
かなりきつくネジを締めてもネジがダメにならない。
モノタロウブランドでもう1種類あるが、チョットきつく閉めるとネジがダメになるので、こちらがベスト。

1人が参考にしています
2025-09-28
用途:
シリコンホースとホースニップルの固定

掛かりが悪い個体がある。
最初の締め始めを手で補助しないと、噛んでいないなど。
また、内側のバリが立っていて、シリコンホースを傷つける物もあった、使えなくは無いが、液体の漏れやホースの破断など神経を使う場所には不向きだ。

2025-08-15
用途:
配管接続時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このホースバンドは16o〜10oまで取付することができるのでホースの外径を気にしなくて済むのがとても良い

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする