SWP210-25 SUS1004+1013=1004+1013【ワケあり】 レベックス SWP210 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 51294734

SWP210-25 SUS1004+1013=1004+1013【ワケあり】 レベックス SWP210 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 51294734
SWP210-25 SUS1004+1013=1004+1013【ワケあり】 レベックス SWP210 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 51294734
SWP210-25 SUS1004+1013=1004+1013【ワケあり】 レベックス SWP210 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 51294734

レベックス SWP210 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本注文コード51294734品番SWP210-25 SUS1004+1013=1004+1013【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)アウトレット
¥32,8263,598

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)長さ(mm)520(1004~1004まで)材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)36補強層4W/S最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)180概略質量(g/m)1400構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”質量(g/個)【1004金具】505、【アダプタ】250寸法X(mm)36寸法Y(mm)41特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする