※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2H11-36NS【ワケあり】 ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ SMC 51294750 KQ2H11-36NS【ワケあり】 ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ SMC 51294750

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(inch)3/8 接続ねじNPT3/8 注文コード51294750 品番KQ2H11-36NS【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別) アウトレット
¥3,9903,190
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど77種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)35.3
(ウレタン)29.1
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法A(mm)18 寸法D(Φmm)14.1 寸法L(mm)22.7 寸法M(mm)15.6 六角対辺H(mm)17.46 形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(inch)3/8 使用流体空気、水 ねじの種類NPT 管接続口径3/8 接続ねじNPT3/8 用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)23.5 シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)7
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
※寸法AはNPTねじ、Rねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41393292
2020-12-16
用途:
ガス配管のワンタッチ継手に使用
甲斐設計事務所 様

毎回購入していますが、定番で間違いないです。
今後ともリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする