F695ZZ【ワケあり】 フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工) 51294935 F695ZZ【ワケあり】 フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工) 51294935 F695ZZ【ワケあり】 フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工) 51294935

フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)

(32件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)5 外径D(Φmm)13 注文コード51294935 品番F695ZZ【ワケあり】
在庫数量:残り11点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別) アウトレット
¥269219
この商品は内径d・外径Dなど20種類から選べます 他の種類を見る

単列深溝形の軸受です。
内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 内径d(Φmm)5 外径D(Φmm)13 質量(g)2.84 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法C2(mm)1 寸法r1(mm)(最小)0.2 外径D2(Φmm)15 取付関係寸法(最大db)(Φmm)6.6 幅B1(mm)4 呼び番号F695 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑43000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)430 基本定格荷重Cr(N)1080 取付関係寸法(最大rb)(mm)0.2 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38401151
2024-01-19
用途:
オートバイ 、バックステップのベアリング
自動車・二輪車・自転車関連業

最近のバックステップはこのベアリングを使ってる事が多く、シフトやブレーキの動きが渋い時に変えてます。
補充用のベアリングも有りますが、モノタロウ様の方がお安く、対応も早いので良く使ってます。

4人が参考にしています
対象商品:
38401282
2022-10-11
用途:
試験装置に組み込み
製造業

装置に組み込んで使用しましたが、メーカー品なので、問題もなく。
サイズもいろいろあって納期も早く便利でした。

1人が参考にしています
対象商品:
38401255
2022-09-24
用途:
釣り用リールメンテナンス
卸売・小売業

前にも使いとても満足、追加注文です、使い勝手の良さは申し分御座いません。

1人が参考にしています
対象商品:
38401307
2023-04-10
用途:
工作、DIY
その他業種

ベアリングもよく回ります。サイズもしっかりしていました。

1人が参考にしています
対象商品:
38401221
2020-12-10
用途:
卓上ミニ旋盤製作に使用する後部の押しセンター支持部のシャフト(6mm)ブロックの回転ベアリングとして使用しています。
サービス業

部品の精巧な作りには納得しております。汎用アルミブロックの互換パーツなど紹介するとよいのでは

1人が参考にしています
対象商品:
38401307
2019-04-08
用途:
重量物の移動
加納電気 様 (建設業・工事業)

内径縦25mm、横35mmの市販C型鋼の中に2個使用で横に移動する為に採用。重さ40Kg位の物を上下もするので1個あたりの制限重量が知りたかったが、まずは作ってみた。まだ10Kg位の物で試したが動きはスムーズ。

1人が参考にしています
対象商品:
38401194
2019-03-14
用途:
風車の軸受けとして使用
サービス業

自作の小型サボニウス型風車の軸受けとして使用(玩具)良く回転します

1人が参考にしています
対象商品:
38401151
2018-09-18
用途:
機械の交換部品として。
サービス業

機械の交換部品として注文しました。

機械メーカー元から取り寄せるとなんと値段5倍!!
しかも機械ってベアリングたくさん使用しているんですね。。。
今更ながらにベアリングの重要度が分かります。

全く同じのメーカーで同じ品番がありまして助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする