※使用例

BP350×480 色込ボーガスペーパー平版 350×480mm 100枚 今村紙工 51296667 BP350×480 色込ボーガスペーパー平版 350×480mm 100枚 今村紙工 51296667

色込ボーガスペーパー平版 350×480mm 100枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚×14包) 注文コード 51296667 品番 BP350×480
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

色込みの平版タイプのボーガスペーパーです。ハサミやカッターで切る必要がなく、効率的に無駄なく緩衝材を使えます。

用途段ボールなどの箱の隙間埋めにピッタリの緩衝材。 材質マガジンペーパー51.2g/m2 形状シート 寸法(mm)350×480 色込み 質量(g/包)1000
注意
※ロット毎で色合いが変わる可能性があることご容赦願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする