※使用例
今村紙工
今村紙工の 緩衝材
今村紙工の 紙パッキン・ペーパークッション
ボーガスペーパー厚口 538mm×350m 段ボール古紙100% 1本
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(3本)
注文コード
51296676
品番
BP-ECO350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
段ボール古紙を再利用した厚口のボーガスペーパーです。
用途
段ボールなどの箱の隙間埋めにピッタリの緩衝材。
材質
新聞古紙51.2g/m
2
形状
ロール
色
クラフト色
質量(g/本)
9800
寸法(mm×m)
538×350
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません