曜日別特売
40511-881 レクタンギュラーディッシュ14cm ストウブ 51297945

レクタンギュラーディッシュ14cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード51297945品番40511-881
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

和の食卓にも合う深みある、シックな色合いのセラミックウェア。オーブンや電子レンジ、冷凍にお使い頂けます。
傷に強いセラミックウェアです。
新生活の準備に、また、色鮮やかなアイテムの追加で食卓のリフレッシュにもおすすめです。
グラタンやドリア皿として、またラザニアなどの重ね焼き、オーブン料理やデザート入れに最適。
取っ手のSTAUBのロゴが可愛らしくテーブルにも映えます。
金属を一切含まない土で作られており、表面にエマイユ加工が施され、さらに高温(約1000℃)で焼入れ作業をしています。
汚れが落ちやすく耐熱性があり、食器洗い乾燥機にも対応しているのでお手入れが簡単です。

仕様電子レンジ,オーブン,食器洗浄乾燥機,冷凍庫使用可材質セラミックコッパー質量(g)400サイズ(cm)14容量(L)0.4寸法(cm)14×11×4耐熱温度(℃)300耐冷温度(℃)-20
注意
※直火・IH使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする