接点信号入出力カード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合[現行機種]BU5002RWL/BU3002RWL/BU2002RWL/BU1002RW/BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BN300R/BN150R/BN75R/BN50T/BN75T/BN100T/BN10T/BN220T/BN300T[生産終了機種]BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S 注文コード51314734 品番SC08
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は適合など3種類から選べます 他の種類を見る

Windows XP/2000/NT4.0のUPS管理ソフトおよび、Apple社製 XserveRAIDのUPS管理機能を使うための通信カード。
Windows XP/2000/NT4.0のUPS管理ソフトを使用する場合はケーブルBUC26と合わせてお使いください。
Apple社製 XserveRAIDのUPS管理機能を使用する場合はBUC28と合わせてお使いください。

適合[現行機種]BU5002RWL/BU3002RWL/BU2002RWL/BU1002RW/BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BN300R/BN150R/BN75R/BN50T/BN75T/BN100T/BN10T/BN220T/BN300T[生産終了機種]BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S 適合機種BU5002R/BU3002R/BU3002RH/BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BL100T/BL75T/BL50T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T 種類カード 主な用途接点信号入出力カード(リレー接点信号出力対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする