Puig/プーチ ウィンドシールド Plus | 4620
Puig (プーチ)
ウィンドシールド Plus | 4620
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
色
ダークスモーク
ダークスモーク
スモーク
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51322190
品番
4620F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
ダークスモーク
適合車種
【CAGIVA】PLANET 125 (1998-2003),RAPTOR 125 (2003-2012)【DAELI】M,ROADWIN 125 (2006-2009)【DUCATI】GT1000 (2006-2010)【HONDA】CB1000F (1993-1996),CB1100 (2013-2014),CB1300 (2003-2010),CB500 (1993-2004),CB600F HORNET (1998-2002),CB750 (1993-2003),CB900F HORNET (2002-2005),CBF250 (2004-2016),CBF500 (2004-2007),CBF600 (2004-2014),CLR 125 CITY FLY (1998-2000),MONKEY 125 (2019-2019),NT650 REVERE (1988-1998),VTR250 (1997-2008)【KAWASAKI】ER-5 TWISTER (1997-2006),W650 (1999-2006),W800 (2011-2023),Z650RS (2022-2023),ZEPHYR 1100 (1992-1997),ZEPHYR 550 (1991-1999),ZEPHYR 750 (1991-1999),ZR7 (1999-2003)MASH,BLACK SEVEN 【MOTO GUZZI】V7 III STONE 750 (2017-2022)【ROYAL ENFIELD】CONTINENTAL GT 650 (2021-2023),INTERCEPTOR 650 【SUZUKI】125XT (1999-2000),250X (1997-1999),GN125 (1991-1994),GN250 (1982-1999),GS500E (1996-2004),GSF1200 BANDIT (1996-2005),GSX1200 (1999-2000),GSX1400 (2001-2006),GSX750 (1983-1988),SV1000 (2003-2007),SV650 (2003-2006)【TRIUMPH】BONNEVILLE (2001-2016),BONNEVILLE SE (2001-2016),BONNEVILLE T100 (2005-2019),BONNEVILLE T120 (2016-2023),SCRAMBLER (2006-2016),SPEED TWIN (2019-2023),STREET SCRAMBLER (2017-2019),STREET TWIN (2016-2019),THRUXTON (2004-2015),THRUXTON 1200 (2016-2019),THRUXTON 1200R (2016-2019),THRUXTON 1200RS (2020-2023)【UNIVERSAL】【UNIVERSAL】 【YAMAHA】SR125 (1996-2001),SR250 (1996-2001),SR400 (2014-2016),SR500 (1991-1998),XJ600 (1990-2003),XJR1200 (1994-1998),XJR1300 (1999-2013),XSR 125 (2021-2023),XSR 125 LEGACY (2022-2023),XSR700 (2016-2019),XSR700 XTRIBUTE (2019-2019),XSR900 (2016-2019),YBR125 CUSTOM (2008-2013)