ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
SN.ミディアムポケッツーD
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51347146
品番
315702
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
きっと《毎日使いたくなる》バッグ。
材質
ポリエステル(はっ水加工) 留め具:ドットボタン
色
BLUE
質量(g)
約300〜340(柄差および若干の個体差がございます)
ポケット
外側5箇所(うちファスナー付き1箇所)/内側3箇所(うちファスナー付1箇所)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
44×32×14.5