ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
SN.ミディアムポケッツーD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
RED
注文コード
51347155
品番
315703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
きっと《毎日使いたくなる》バッグ。
材質
ポリエステル(はっ水加工) 留め具:ドットボタン
色
RED
質量(g)
約300〜340(柄差および若干の個体差がございます)
ポケット
外側5箇所(うちファスナー付き1箇所)/内側3箇所(うちファスナー付1箇所)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
44×32×14.5