ネグロス電工
ネグロス電工の 耐切創手袋
ネグロス電工の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
ネグロス電工の 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
51347776
品番
CRG18E-LL
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
刃物や鋭利なものから手を強力にガード。
素手のような感覚で細かい組立作業などがラク!
耐切創レベル「E」
18ゲージ
色
グレー
サイズ
LL
入数(双)
1
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
210
寸法C(mm)
85
機能
耐切創、耐摩耗
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21
色(バンド)
ブラウン
ゲージ数
18ゲージ
耐摩耗性
3
耐切創性
X、ENISO:E
耐突刺し性
X
耐引裂き性
4