- 腕カバー タック仕上げ モノタロウ 51347845

 

- 腕カバー タック仕上げ モノタロウ 51347845
- 腕カバー タック仕上げ モノタロウ 51347845
- 腕カバー タック仕上げ モノタロウ 51347845
モノタロウ

腕カバー タック仕上げ

(16件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1双
内容量1双注文コード51347845品番-
販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

腕の汚れや事故防止に最適。
片側がタック仕様、もう片側がゴム仕様の商品になります。
薄型タイプでタック仕上げでズレにくく手首に優しい。

用途軽作業での腕保護や汚れ防止に材質綿100%サイズフリー全長(cm)約35.5
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所では使用しないでください。
※回転を伴う機械などの近くでは使用しないでください。巻き込まれてケガをします。
※この製品は洗濯の際多少の色落ちします、他のものとは別に洗ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51347854
2025-01-28
用途: 農作業につかいます
その他業種

手首の保護、汚れ防止良いです、安価なので使いやすいです

2025-01-28
用途: 農作業に使います
その他業種

手首の保護、汚れ防止二、役立つてます、何より安価なのでいいね。

対象商品 : 51347845
2024-01-27
用途: 倉庫作業

製品としては問題ありません。主に塗料の飛び跳ねを防ぐ為ですが、浸透もせず必要な強度はあります。現場の味方モノタロウブランドとしてはあと少し安価だと評価アップですかね

対象商品 : 51347854
2023-07-18
用途: PT検査時
株式会社全日本検査技術その他業種

検査液が袖に付くと着色されて、洗濯してもなかなか取れないので袖の汚れ防止に重宝しています。
塗装や油汚れ作業時にも良いと思います。

対象商品 : 51347845
2023-06-22
用途: 機械メンテナンス時

購入しやすいのと価格が良いところ。
出来れ汚れが見えると作業後の取扱が楽。

対象商品 : 51347845
2023-02-05
用途: 農作業で使用
金融・保険業

夏場は暑いので薄手のものを探していました、サイズもちょうどよく、とても満足しています。

対象商品 : 51347845
2024-07-28
用途: 独身寮 除草環境整備
出光興産株式会社製造業

独身寮内 緑地エリア内の除草作業でしようします。
袖口タックありいいのだがゴムがきつく腕に跡が残ります。
もう少し緩めでないと、使用しにくい。

2023-12-07
用途: 洗い物、水仕事
その他業種

袖口はいいが、腕の方まで長いため、きつい。黒で半分の丈のものが欲しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする