- 腕カバー ジャージ付 モノタロウ 51347863 - 腕カバー ジャージ付 モノタロウ 51347863 - 腕カバー ジャージ付 モノタロウ 51347863

腕カバー ジャージ付

(86件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 51347863 品番 -
販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

腕の汚れや事故防止に最適な薄型タイプの腕カバーです。
片側がジャージ仕様、もう片側がゴム仕様の商品になります。
ジャージ付きのために、長時間の使用でも締め付け疲労を感じません。

材質綿100% サイズフリー 全長(cm)約36 用途軽作業での腕保護や汚れ防止に
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所では使用しないでください。
※回転を伴う機械などの近くでは使用しないでください。巻き込まれてケガをします。
※この製品は洗濯の際多少の色落ちします、他のものとは別に洗ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 86
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
機械整備時
建設業・工事業

機械類の奥のほうに手を突っ込む作業の時、作業着の袖口が油まみれになるので重宝します。
今回初めて購入しましたが、ビニール製のものやナイロン生地だと蒸れて袖口だけ汗だくになるので、これはいいです。
値段からいっても気軽に使い捨てられるのも良し!
ただし数が奇数だったのはご愛敬でしたw

1人が参考にしています
2026-01-05
用途:
建築工事の作業時に使用
建設業・工事業

狭いところに手を入れて作業する時、
袖が引っ掛かりにくいし、汚れないので
重宝しています。
薄いので、腕にフィットしますし、
安価ですので、軍手感覚で使えます
(一応洗って使いますが。)
箱買いすると、無駄使いするので
リピートしつつ、使用したいと思っております。
これはイイ!

1人が参考にしています
対象商品:
51347863
2025-12-11
用途:
手先を使う仕事
amber 様 (サービス業)

冬場は手、腕(手首から肘)をなるべく冷やしたくなくて購入してみた。薄いけど袖口がジャージみたいになっているのでこれ一枚つけるだけで暖かく感じます。リピしました。

1人が参考にしています
2025-11-10
用途:
現場での手元作業
建設業・工事業

現場で手元だけ汚れるような作業の時に使用するために、試しに購入しました。防護服を着るほどではない作業に適してます。意外と100均などでは、ナイロン素材などしかなく、生地タイプで袖もジャージ素材でしっかりできており、価格も安く助かります。

2025-10-21
用途:
現場作業で使用
有限会社小澤製作所 様

溶接加工の作業を行う時、作業服において袖の部分が邪魔になるのでこのカバーを使用しています。作業がやりやすく、作業服も汚れずにすみます。また、手首部分がスエットの裾のようになっており長時間の作業にもストレス無しの優れものです。

2026-01-20
用途:
塗装、接着剤使用時

薄めで邪魔にならない。
使い捨てできるので十分だと思います。

2025-12-10
用途:
事務仕事に

事務の仕事で袖口は邪魔です。なので腕カバーを使用しています。
昔ぽくてお気に入りです。

2025-06-30
用途:
夏場の作業時の手首保護
運輸・通信業

夏でも手首保護のために長袖を着ていましたが
近年の猛暑で半袖Tシャツに・・・
手首の保護のため購入しました。
「薄くてペラペラ」を欠点と言う方もおりますが
当方には必要にして十分で、手首側のジャージも
締め付けず違和感なく快適です。
お試しで一枚しか買わなかったので、約二週間、毎日帰宅時、
手洗い・うがいついでに洗っていますが、
ヤレ・解れなく、まだまだ使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
1人が参考にしています
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする