- 腕カバー 両ゴム モノタロウ 51347897 - 腕カバー 両ゴム モノタロウ 51347897 - 腕カバー 両ゴム モノタロウ 51347897

腕カバー 両ゴム

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ダース(12双) 注文コード 51347897 品番 -
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

腕の汚れや事故防止に最適。
薄型タイプで両側共にゴム仕様の商品になります。

材質綿100% サイズフリー 全長(cm)約36 用途軽作業での腕保護や汚れ防止に
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所では使用しないでください。
※回転を伴う機械などの近くでは使用しないでください。巻き込まれてケガをします。
※この製品は洗濯の際多少の色落ちします、他のものとは別に洗ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51347888
2026-03-10
用途:
事務作業用

ブラウスやセーター等の汚れを防ぐ為に使用予定です。
薄いので夏に使用したいと思います。

対象商品:
51347888
2025-12-25
用途:
土木で水を使う

両方ともゴムタイプを選んだのは袖口がニットタイプですと汚れて汚くなるのが嫌で
当たりでこっちの方が使いやすかったです

対象商品:
51347888
2025-12-09
用途:
整備時の汚れ防止に

最初すっぱい匂いが気になるが、一度洗えばなくなる。
作業着が汚れにくくなって良い

対象商品:
51347888
2025-11-02
用途:
整備時の特にブレーキ周りを触る時

ブレーキパット交換や、タイロッドエンドブーツ交換など、袖元が汚れる作業の時に着用。
何度も洗濯できるし、汚れたら捨てられる金額なのもgood

2025-04-24
用途:
研磨作業
自動車・二輪車・自転車関連業

溶接 研磨作業等の時 作業衣が よごれるので 使用しています
価格が 安くて 使い捨てに 良いいです
耐久性は ないです

2025-01-12
用途:
作業時の袖口の保護
有限会社アスコ通信特機 様

生地が薄いですがその分動きやすいです。
長さがちょっと長すぎ腕の関節に合わせると手のひら迄隠れてしまい、
5センチくらい短くても良いような気がします。

対象商品:
51347888
2024-08-31
用途:
樹木の剪定や除草作業時に使用
不動産業

着用時に上下の区別がなく、とても気楽に使えます。また、夏の薄着の時に肌の保護に重宝しています。虫刺されや傷を考えれば、少し熱いのは我慢できます。

対象商品:
51347897
2023-06-18
用途:
軽作業の時に腕の汚れ防止
Roiyal Sunset. 様

異物混入防止もありますが腕周りの汚れ防止にもなります。重宝しています。ゴムの部分がきついのがあるのでサイズで大小とあると便利ですね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする