サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの 折りたたみハンドル式
スチールハンドカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51347906
品番
SDL-NDX
参考基準価格(税別)
¥19,940
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
高品質で錆に強く、長時間の使用に十分耐えられます。ハンドルはアール加工で強度の向上と振動音防止。滑りにくく商品を傷つけないマット貼り。全周ゴム取付で安全性向上 。
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
450×710
床面高さ(mm)
148
質量(kg)
12
用途
倉庫内・工場内での運搬作業。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム車
タイプ
取手折りたたみ式ハンドル
荷台寸法(幅)(mm)
710
ハンドル高さ(mm)
840
材質(ハンドル)
スチール(クロムメッキ仕上)
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
450
騒音対策
あり
材質(荷台)
スチール
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500