サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの 折りたたみハンドル式
スチールハンドカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51347915
品番
SDA-NSH
参考基準価格(税別)
¥34,940
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
高品質で錆に強く、長時間の使用に十分耐えられます。ハンドルはアール加工で強度の向上と振動音防止。滑りにくく商品を傷つけないマット貼り。全周ゴム取付で安全性向上 。
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
600×900
床面高さ(mm)
215
質量(kg)
26
用途
倉庫内・工場内での運搬作業。
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム車
タイプ
取手折りたたみ式ハンドル
荷台寸法(幅)(mm)
900
ハンドル高さ(mm)
830
材質(ハンドル)
スチール(クロムメッキ仕上)
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
600
騒音対策
あり
材質(荷台)
スチール
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000