JK-6154 プロテクトウォータープルーフウインターコート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51353306 品番 07-6154
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

通勤や街乗りに最適な中綿入りライディングコート。フードとファーはそれぞれ着脱可能で多彩な着こなしに対応。
胸部プロテクター [メンズ]SK-689 ( ハードタイプ ) [レディース] SK-682 ( ハードタイプ )
肩プロテクター [メンズ]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [レディース] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
肘プロテクター [メンズ]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [レディース] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
背中プロテクター[メンズ&レディース] SK-815
乗車姿勢を取りやすい立体パターン
偽造防止4Dラベル

ブラック サイズXL 胸囲(cm)124 着丈(cm)78.5 裾廻り(cm)120 素材[表地] ポリエステル+TPUメンブレン、[裏地]ポリエステル、[フードファー]アクリル繊維、モダクリル、ポリエステル プロテクター肩・肘・背中・胸部(サイド:オプション)
注意
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様等につきましては予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする