JK-625 スーパーノヴァ ウィンタージャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード51353516 品番07-625
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

独自に開発したソフトモールドパッドを肩、肘、腰に採用した新コンセプトのプレミアムウインタージャケット。
着脱可能な保温ライナーや、胸から腕にかけて配置された特徴的なベンチレーションにより幅広いシーズンに対応。
胸部プロテクター : SK-689 ( ハードタイプ )
肩プロテクター : SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 )
肘プロテクター : SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 )
背中プロテクター : EVAパッド
夜間視認性を高める反射パネル : 上腕
乗車姿勢の取りやすい3Dパターン
偽造防止4Dラベル

ブラック サイズL 胸囲(cm)121 着丈(cm)69 裾廻り(cm)119 素材[表地]ナイロン・ポリエステル・スパンデックス、[裏地]ポリエステル、[メンブレン]ポリエステル、[保湿ライナー]ポリエステル プロテクター肩・肘・背中・胸(サイド:オプション)
注意
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様等につきましては予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする