曜日別特売
18931 ビッグボアキット DAYTONA(デイトナ) 51353945

18931 ビッグボアキット DAYTONA(デイトナ) 51353945
18931 ビッグボアキット DAYTONA(デイトナ) 51353945
18931 ビッグボアキット DAYTONA(デイトナ) 51353945
18931 ビッグボアキット DAYTONA(デイトナ) 51353945
18931 ビッグボアキット DAYTONA(デイトナ) 51353945
18931 ビッグボアキット DAYTONA(デイトナ) 51353945
18931 ビッグボアキット DAYTONA(デイトナ) 51353945

ビッグボアキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード51353945品番18931
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000

エンジンの限界までの排気量アップを図ったビッグボアキット。
低回転域から前輪を浮かせてしまうほど抜群のパワー、加速が体感できます。
しかも排気系のチューンは必要ないため排気音も静かなまま。
シリンダーは耐久性、コストパフォーマンスに優れたFC(鋳鉄製)を採用し、ビッグボアの圧縮比に最適な掃気・排気ポート形状に設計。
ピストンもノーマルシリンダーヘッドのスキッシュエリア角度にベストマッチする独自のアール形状を採用しました。
メインジェットは#10~#25程度のアップが目安です。

適合車種TZR50R(93ー99)、TZM50R(94ー99)、RZ50(98ー06)ストローク長(mm)39.7ボア径47排気量(cc)68.8
注意
※ 00-モデルは排ガス規制前の純正マフラーを使用し、エアインダクションはホースをふさいでください。
※ビッグボアキットを一般公道で使用する場合は、下記の3点を必ず守ってください。
※1. 管轄市町村役場に排気量アップの届けをして、ナンバープレートを原付一種から原付2種に変えること。
※2. 免許証は普通二輪小型限定以上を取得していること。
※3. 任意および強制保険については、排気量変更後のものでカバーしていることを確認。以上3点を守らなかった場合は、税法(脱税)と道路交通法(無免許)に抵触します。
※組み込む前にポートのバリ取りを行ない洗浄してからご使用ください。
※点火プラグを#8または#9に交換する必要があります。
※キャブレターをセッティングし直す必要があります。
※2ストロークオイルは、モトレックスPOWER SYNT 2T、ワコーズV2Rをご使用ください。また、チャンバー等の同時装着により高回転型のセッティングになる場合は、混合ガソリン仕様(または分離給油仕様+混合ガソリン)で走行してください。
※シリンダーとピストンのクリアランス値はエンジンにより異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする