CM-60F 折りたたみ式カッティングマット LION (ライオン事務器) 51354469 CM-60F 折りたたみ式カッティングマット LION (ライオン事務器) 51354469 CM-60F 折りたたみ式カッティングマット LION (ライオン事務器) 51354469 CM-60F 折りたたみ式カッティングマット LION (ライオン事務器) 51354469 CM-60F 折りたたみ式カッティングマット LION (ライオン事務器) 51354469 CM-60F 折りたたみ式カッティングマット LION (ライオン事務器) 51354469

折りたたみ式カッティングマット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51354469 品番 CM-60F
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

両面使用可能な折りたたみ式カッティングマット。半分に折りたたむことができるので、限られたスペースでも使用できます。折りたたむとコンパクトになり、持ち運びにも便利です。表裏ともに、1cm間隔でドットが印刷されています。

仕様両面使用可能(両面印刷・10mmドット方眼入) 材質軟質TPE+硬質PP製 厚さ(mm)2.5 オフホワイト、ダークグレー サイズ二つ折りA3サイズ、開いてA2サイズ 寸法(縦×横)(mm)450×600 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※反対方向に折り返すことはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする