エランサ(ELANSA)
スチールロッカー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
タイプ
3人用
3人用
4人用
6人用
色
扉:ナチュラル、本体:ホワイト、取っ手:ホワイト
扉:ナチュラル、本体:ホワイト、取っ手:ホワイト
扉:ナチュラル、本体:ホワイト、取っ手:ホワイト
扉:ブラウン、本体:ホワイト、取っ手:ブラック
鍵
シリンダー錠
シリンダー錠
ダイヤル錠
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51354609
品番
SLM-3NA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
扉の色がナチュラルとブラウンの2タイプから選べる木目調のロッカーです。
付属品
【1扉】網棚(2枚)・カギ2本付
質量(kg)
48
色
扉:ナチュラル、本体:ホワイト、取っ手:ホワイト
タイプ
3人用
鍵
シリンダー錠
材質
本体:スチール(メラミン焼付塗装)、扉:PVCシート貼り
幅(mm)
900
高さ(mm)
1790
奥行(mm)
515
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
259×478×1685
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
259×478×1685
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包軒先渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません