SLM-3BR スチールロッカー エランサ(ELANSA) 51354618 SLM-3BR スチールロッカー エランサ(ELANSA) 51354618 SLM-3BR スチールロッカー エランサ(ELANSA) 51354618

スチールロッカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51354618 品番 SLM-3BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

扉の色がナチュラルとブラウンの2タイプから選べる木目調のロッカーです。

付属品【1扉】網棚(2枚)・カギ2本付 質量(kg)48 扉:ブラウン、本体:ホワイト、取っ手:ブラック タイプ3人用 シリンダー錠 材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)、扉:PVCシート貼り 幅(mm)900 高さ(mm)1790 奥行(mm)515 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)259×478×1685 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×478×1685
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包軒先渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする