SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
21-AF-D Series 銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵 エアフィルタ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/8
流れ方向
右→左
ボディサイズ
20
注文コード
51354978
品番
21-AF20-01-CJR-D
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・ボディサイズ
など
736
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
ドレン排出口
ドレンガイド1/8
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ケースガード付
表記
製品の単位表記:MPa、℃