CDBM2U40-250-HN エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2U SMC 51361895

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2U

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)250 チューブ内径(Φmm)40 クッション(-) ラバークッション(標準) 注文コード51361895 品番CDBM2U40-250-HN
参考基準価格(税別)¥19,360 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はシリンダストローク・チューブ内径・クッションなど128種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロックの位置(H) ヘッド側 マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする