Puig / プーチ Bar Ends Sport Model | 21011

バーエンド Sport Model | 21011

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード51368076 品番21011V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
グリーン 適合車種【APRILIA】TUONO V4 1100 FACTORY (2015-2020)【BMW】C400GT (2019-2023),C400X (2019-2023)【DUCATI】959 PANIGALE (2016-2019),DIAVEL 1260 (2019-2022),DIAVEL 1260 S (2019-2022),MONSTER 1200 (2016-2021),MONSTER 1200 R (2016-2020),MONSTER 1200 S (2016-2021),MONSTER 797 (2017-2020),MONSTER 821 (2014-2020),PANIGALE 1000 V4R (2019-2023),PANIGALE 1100 V4 (2018-2023),PANIGALE 1100 V4 SP (2021-2021),PANIGALE 1100 V4 SP2 (2022-2023),PANIGALE 1100 V4S (2018-2023),PANIGALE V2 (2020-2023),PANIGALE V2 BAYLISS (2021-2023),SCRAMBLER 1100 (2018-2021),SCRAMBLER 1100 SPECIAL (2018-2021),SCRAMBLER 1100 SPORT (2018-2020),SCRAMBLER CLASSIC (2015-2018),SCRAMBLER DESERT SLED (2017-2021),SCRAMBLER FLAT TRACK PRO (2016-2016),SCRAMBLER FULL THROTTLE (2015-2020),SCRAMBLER ICON (2015-2023),SCRAMBLER SIXTY2 (2016-2020),SCRAMBLER URBAN ENDURO (2015-2016),STREETFIGHTER V2 (2022-2023),STREETFIGHTER V4 (2020-2023),STREETFIGHTER V4 SP (2022-2023),STREETFIGHTER V4S (2020-2023),SUPERSPORT 939 (2017-2020),SUPERSPORT 939 S (2017-2020),SUPERSPORT 950 (2021-2023),SUPERSPORT 950 S (2021-2023),X DIAVEL (2016-2022)【HONDA】CB125F (2015-2020),CB125R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB750 HORNET (2023-2023),CROSSRUNNER (2015-2023)【INDIAN】FTR 1200 (2019-2023),FTR 1200 R CARBON (2022-2023),FTR 1200S (2019-2023)【KAWASAKI】NINJA 250SL (2015-2016),Z125 (2017-2018),Z250SL (2015-2016)【KTM】125 DUKE (2011-2023),1290 SUPERDUKE GT (2016-2019),1290 SUPERDUKE R (2014-2023),390 DUKE (2013-2016),690 DUKE (2012-2020),690 DUKE R (2012-2017),790 DUKE (2018-2023),890 DUKE (2021-2023),890 DUKE GP (2023-2023),890 DUKE L (2021-2023),890 DUKE R (2020-2023),RC125 (2014-2021),RC390 (2014-2021)【MV AGUSTA】BRUTALE 1000RR (2020-2023),BRUTALE 1090R (2013-2013),SUPERVELOCE 800 (2020-2023)【SUZUKI】GSX-S125 (2017-2023)【SYM】MAX【SYM】 TL (2020-2023)【UNIVERSAL】【UNIVERSAL】 【YAMAHA】XSR 125 (2021-2023),XSR 125 LEGACY (2022-2023),YZF-R3 (2015-2023)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする