※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2kg) 棒径(Φmm)2 注文コード51368108 品番2.0×300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は棒径・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。
同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。
再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。

棒径(Φmm)2 棒長(mm)300 電流範囲(A)下向、立向、上向:30〜60 電流範囲(A)下向30〜60 電流範囲(A)上向30〜60 電流範囲(A)立向上進30〜60 JIS規格Z3211E4303U (旧Z3211D4303)(Z-44相当品) 仕様神鋼 ZERODE-44相当品 規格JIS Z 3211 E4303-U、AWS A5.1 E6013該当
注意
※順次新パッケージに変更されます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52961572
2021-07-17
用途:
自作工具の作成など

自作工具の作成などで溶接作業をします。今回Z44から変えてみましたが、大変満足行きました。

対象商品:
06950885
2020-10-29
用途:
現場で鉄骨の溶接

今までずっとZ-44を使っておりましたが、ウエルダーの容量不足の為、いまいちビードが不安定でしたが、こちらを使ってからアークスタートから安定して溶接する事が出来るようになり満足です。同じ2.6oでライムチタニア系なのに不思議です。

対象商品:
51368135
2019-06-29
用途:
サッシ取付
建設業・工事業

z44と同等かそれ以上で価格も少し安いし現場で溶接棒が被らないので満足してます

対象商品:
06950894
2016-05-26
用途:
鉄材同士の溶接
中野鉄工所 様

Z-44と同等でしかも安くていいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06950885
2014-12-01
用途:
自作制作品の溶接使用

色んな遊びで溶接作業をします。今回溶接棒を替えてみましたが、大変満足行きました。

1人が参考にしています
対象商品:
06950885
2014-08-14
用途:
1,6〜3,2mm厚の材料を溶接。

最初は、溶接の素人でも満足のいく溶接ができました。経験を重ねた今でも使い続けています。

対象商品:
06950885
2011-12-02
用途:
鉄鋼などの溶接
有限会社月花工機 様

商品自体に問題はないが、梱包がしっかりしてなかったため、溶接棒が箱から飛び出ていた。改善をしてほしい。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。ご意見はメーカーに申し伝えておきます。
貴重なご意見、ありがとうございました。

対象商品:
06950894
2008-10-08
用途:
溶接
NS工業 様 (建設業・工事業)

手頃な値段・今までの同等品と変わらない性能。
改善点は特になし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする