ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 51368223 品番 NS-03T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

抜群の再アーク性と耐棒焼け性を兼ね備えたライムチタニヤ系溶接棒でフラックスも欠けにくいため過酷な環境下の使用に最適です。
またビード伸びが良く作業能率の向上に貢献します。
棒曲げ性も優れるので狭い場所においても威力を発揮します。

棒径(Φmm)2.6 棒長(mm)350 用途鉄筋金網、軽量鉄骨、薄・中板などの一般構造物の溶接。 (棒端)黄、(棒横)茶 JIS規格Z 3211 E4303-U 電流範囲(A)下向600〜100 電流範囲(A)上向50〜90 電流範囲(A)立向上進50〜90
注意
※適正電流を超えた電流での溶接は、X線性能を低下させ、スパッタの増加、アンダカットの発生、ビードの乱れなどの原因となりますので電流範囲を守ってください。
※吸湿量が多くなると、作業性及びX線性能が悪くなるので使用前に80〜100℃で約60分の感想を行ってください。但し、これ以上の長時間及び高温での乾燥はアークの吹付が弱くなり、溶込みの減少、棒焼けの原因となりますので注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする