M6×1.0-S ハンドタップセット モノタロウ 51369553

M6×1.0-S ハンドタップセット モノタロウ 51369553 M6×1.0-S ハンドタップセット モノタロウ 51369553 M6×1.0-S ハンドタップセット モノタロウ 51369553

ハンドタップセット

(16件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード51369553 品番M6×1.0-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

一般的なネジを使用するタップです。

ねじ径M6 ピッチ(mm)1 ねじ長さ(mm)24 全長(mm)62 シャンク径(Φmm)6 セット内容食付き部の山数:先(#1)9P、中(#2)5P、上(#3)1.5P 材質(高速度鋼)HSS ねじの種類M 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 精度JIS2級相当 被削材鉄、軽金属、低、中炭層鋼、合金鋼 用途被削材:鉄、軽金属、低、中炭層鋼、合金鋼
注意
※用途以外の使用しないでください。
※使用時、保護メガネ・手袋をご着用してください。
※無理な力を加えて、折れる場合がありますので、ご注意ください。
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51369553 M6×1.0-S 86072691 ISHHTM6X1.0S ハンドタップ (セット) イシハシ精工 ハンドタップ (セット) イシハシ精工 1組 3,898 税込4,288 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51369526
2019-12-13
用途:
アルミケースの加工
その他業種

特に問題になるようなことはないです。
師匠なく使ってます

対象商品:
51369535
2018-12-20
用途:
自転車の整備

自転車の整備や組み立て時に既存のネジ山を浚うのに使用します。
先に単品#3を購入して問題無く使えていた事もあり、
特価の機会に揃えておこうと購入しました。
新たにネジを立てる事は無いと思いますがセットで在れば
何かと役立ってくれると思います。
少々気になる所は「MADE IN CHINA」の表示でしょうか?

対象商品:
51369535
2018-12-05
用途:
ネジ穴切り
サービス業

コストパフォーマンス良いです。この3本は「同じもの」が3本のセットですので注意ください。

1人が参考にしています
対象商品:
51369553
2019-01-31
用途:
ねじ切り作業、ねじ山の修正

大変安価に、自分が主に使用する各サイズのタップをそろえることができたので良かった。品質的にも必要十分。

対象商品:
51369544
2018-11-09
用途:
ハンドタップ立て
サービス業

切れ味は、申し分なし。精度も十分。値段的にも安いので良い。

1人が参考にしています
対象商品:
51369562
2019-01-17
用途:
機械部品の加工

タップそのものの品質はもちろん、ケースもしっかりしていてよかった。各サイズをそろえたいので、欠品中のサイズも速やかに再販してほしい。

対象商品:
51369517
2018-05-29
用途:
ダイキャスト模型のネジ穴製作に使用しました
サービス業

デアゴスティーニやアシェットのダイキャスト模型の組付けでのネジ穴製作で使用しました。模型の素材が比較的固くないのでネジによるセルフタッピングでも出来ますが斜めになることが有ったのでタップを使用してみました。#1〜#3番まで有るので確実に真直ぐネジ穴製作できます。
3本セットでのこの価格は安いです。
M2.3mmもあると良かったです。

対象商品:
51369553
2018-08-03
用途:
機械修理、整備など
建設業・工事業

従業員から頼まれ購入しました。メーカー品同様問題なく使えてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする