H-M2x0.4-2 ハンドタップ(中#2) モノタロウ 51369797

ハンドタップ(中#2)

(29件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51369797 品番H-M2x0.4-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

一般的なネジを使用するタップです。

ねじ径M2 ピッチ(mm)0.4 ねじ長さ(mm)15 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 材質(高速度鋼)HSS ねじの種類M 種別中#2 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 食付Lcf5P 精度JIS2級相当 被削材鉄、軽金属、低、中炭層鋼、合金鋼 用途被削材:鉄、軽金属、低、中炭層鋼、合金鋼
注意
※用途以外の使用しないでください。
※使用時、保護メガネ・手袋をご着用してください。
※無理な力を加えて、折れる場合がありますので、ご注意ください。
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51369797 H-M2x0.4-2 34921686 M2×0.4 #2 SKSハンドタップ 早坂精密工業 SKSハンドタップ 早坂精密工業 1本 439 税込483 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51369894
2020-04-26
用途:
折れたボルト撤去後の再タッピング

問題なし。喰いつきもよく、タッピングが普通にできました。(ネジ山はGメタル2000で復活できた。)M12ボルトもスムーズにネジ止めできたので良かった。お安く買えたのでコスパもよし。

対象商品:
51369894
2020-07-09
用途:
バイクや車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

痛んだネジ穴の修正用に購入しました。
シッカリ修正出来て規定トルクで締付け出来ました。

対象商品:
51369806
2019-08-22
用途:
PCタップにする為に購入

一般的なタップはM6より小さいのは先が尖っていて、非貫通穴のタップ加工では完全なネジ切りが出来ない長さがかなり出来ます。
そこで、MonotaROの一番安いタップを選び、独自の加工でPCタップにして非貫通穴の付きあたりギリギリまで完全なネジ切りが出来るようにします。

実際の所、M2.5ねじタップは数本持っているのですが、高いタップをPCタップに加工するのは勿体無いので、MonotaROのにして計測してみると先端から食付き部分を含めた長さは4mm弱ありました。ただの先端部分は約2.5mmありました。
これがあるだけで下穴からズレる事無くネジ切りが出来ますが、垂直タップ切りスタンドでズレを防ぎますので、先尖り部分は無くても問題ありません。

対象商品:
51369867
2019-08-12
用途:
機械の修理

アルミダイカストにキャスター取り付けのねじを刻みました。
安価な割に、折れることもなく、特に不満はありません

対象商品:
51369824
2019-05-17
用途:
スチール筐体のネジ穴加工
製造業

厚が2mm程度でしたので#2だけで済みました。
刃に軽く触れるだけで指紋に食い込んでくる不穏さがありいかにも切れそう
加工精度も高く素材も良好。

対象商品:
51369858
2019-04-20
用途:
潰したねじ山の回復

ねじを斜めに無理やり締め込んだせいでねじ山が壊れてしまいました。
このタップで見事にねじ山回復できました。
格安で助かります。

対象商品:
51369912
2018-12-17
用途:
ドレンホールの修正用に使用予定で未使用。

ヤマワの先と仕上げタップは購入できましたが、中タップの販売が無かったので、モノタロウブランドの中タップを購入しました。
未使用ですが、精度の問題は無さそうです。
安価なタップで助かります。

対象商品:
51369876
2019-03-10
用途:
車のメンテ
大宮興産株式会社 様 (不動産業)

細目は、ホームセンターではなかなか売ってないので、翌日届いて助かりました。切れ味も問題ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする