H-M8x1.25-3 ハンドタップ(上#3) モノタロウ 51370052

ハンドタップ(上#3)

(13件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51370052 品番H-M8x1.25-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

一般的なネジを使用するタップです。

ねじ径M8 ピッチ(mm)1.25 ねじ長さ(mm)30 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)6.2 材質(高速度鋼)HSS ねじの種類M 種別上#3 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 食付Lcf1.5P 精度JIS2級相当 被削材鉄、軽金属、低、中炭層鋼、合金鋼 用途被削材:鉄、軽金属、低、中炭層鋼、合金鋼
注意
※用途以外の使用しないでください。
※使用時、保護メガネ・手袋をご着用してください。
※無理な力を加えて、折れる場合がありますので、ご注意ください。
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51370052 H-M8x1.25-3 34921905 M8×1.25 #3 SKSハンドタップ 早坂精密工業 SKSハンドタップ 早坂精密工業 1本 659 税込725 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51370068
2019-04-14
用途:
バイクのスピードメーター検出ボルトネジ補修
電気・ガス・熱供給・水道業

純正の短いボルト穴が破損したので奥までタップが切れる当商品をチョイス。数をこなさないのでこれで十分です。使用感も上々で安心できました。補修もDIYで安価にバッチリできてスピードメーターも全くぶれないようになり大満足です。

対象商品:
51370016
2019-11-29
用途:
機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー 様

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

対象商品:
51370025
2019-01-27
用途:
金属のねじ切り

高価なメーカー品と遜色なく使える。お安く購入出来て良い。

対象商品:
51370165
2018-08-21
用途:
現地作業で使いました。切れ味もよく助かりました。
製造業

スペースのない場所で切れ味もよく止まり穴加工がスムーズに
行えました。

対象商品:
51370052
2018-07-30
用途:
塗装したバイクホイールのネジ穴補正

問題なくサクサク削れました。
使った感じも見た目もシッカリした印象です。

対象商品:
51370025
2018-04-26
用途:
鋼材の雌ネジの加工
ケイズ設備 様 (建設業・工事業)

鋼材の雌ネジの加工で、DIYにて使用なので、すぐに届いて、コスパ的にも最高です。

対象商品:
51369998
2018-02-06
用途:
治具の作製

JIS系列外のこのサイズはホームセンターに無いので助かります。

対象商品:
51370043
2017-12-06
用途:
自転車の整備

自転車フレームがダイレクトマウント式ブレーキなので
M6ビスの通りを良くするために用意しました。
下穴からネジを切る用途ではないので何とも言い難いですが、
モノタロウ製T型タップハンドル「TM3-6」に装着して
油を付けてネジ山を浚う作業では問題無く使えました。
頻繁に使う工具ではないので安価に入手出来て満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする