アウトドアチェア サイドテーブル付き

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード51375967 品番DDE-02WT(BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

カップホルダーの付いたサイドテーブル付きディレクターチェア●折りたためてコンパクトに収納可能●アルミ製軽量タイプ

用途屋外で使える折りたたみレジャーチェア、アウトドアチェア、バーベキューチェアなどに。キャンプ アウトドア レジャー バーベキュー BBQ チェア 椅子 折りたたみ コンパクト テーブル 簡単 おしゃれ おすすめ かっこいい メーカー ランキング キャンプ用品 イベント 運動会 コンパクト 人気 軽量 ファミリー 材質フレーム:アルミ、生地:ポリエステル 質量(kg)2.5 ブラウン 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775/600×495×780 座面高さ(mm)460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25543246
2020-07-06
用途:
ガーデン作業の休憩時
株式会社青山 様

軽いのが第一です。組み立て簡単、開閉が少しきついが使い慣れれば大丈夫。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする