マイコン式炊飯器 1.5合炊き ミニライスクッカー

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51376098 品番 YJG-M150(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

コンパクトで場所をとらない小型炊飯器。朝や帰宅後すぐに食べれる最大12時間設定可能な予約機能付き。カロリー控えめのご飯を食べたい方にぴったりのおかゆモード。保温機能(3時間)付きで、ご飯を暖かくキープ。内釜と内ぶたは取り外し可能でお手入れ簡単。着脱が簡単な差込式プラグ式。軽量タイプで持ち運び簡単。

炊飯容量0.5-1.5合(最大0.27L) ホワイト 用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。 付属品計量カップ、しゃもじ 質量(g)1250 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×200 保証期間お買い上げ日より1年 アズワン品番64-3283-34
取扱説明書:(0.66MB)

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51376107
2023-09-26
用途:
一人暮らしでの使用
京王建設横浜株式会社 様 (建設業・工事業)

単身者には1.5合炊きはちょうどいいサイズです。コンパクトであるため扱いが楽です。
操作も簡単で手入れも楽ですので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする