タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の 盤用キャビネット
丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック/ブラック
注文コード
51400888
品番
MX2-4-8BBP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
この商品は
色
など
288
種類から選べます
他の種類を見る
丸型で手にフィットするモバイルケースです。
24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。
ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様
プラスビス
材質
【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂
色
ブラック/ブラック
質量(g)
35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×15×80
RoHS指令(10物質対応)
対応