日本緑十字社
JIS安全標識(L型表示板)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
文字内容
消火栓
トラスコ品番
824-8264
注文コード
51406284
品番
JA-419
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
消火栓
取付方式
穴3
材質
硬質エンビ
日本緑十字社品番
392419
仕様
Φ3mm穴×3、両面印刷、両面テープ付
トラスコ品番
824-8264
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×225、曲げしろ30
質量(g)
107