曜日別特売
JA-506 JIS放射能標識 日本緑十字社 51406406

JIS放射能標識

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚文字内容貯蔵室トラスコ品番113-8840注文コード51406406品番JA-506
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
文字内容貯蔵室材質硬質エンビトラスコ品番113-8840厚さ(mm)1寸法(mm)400×300質量(g)168日本緑十字社品番392506
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51406686
2023-12-20
用途: X線装置設置時、旧標識の劣化のために交換
サービス業

患者への注意文言&従事者への注意文言と併記でA4サイズの物が有れば便利

対象商品 : 51406336
2019-10-24
用途: 放射線作業室の表示
日本インテグリス合同会社製造業

以前使っていたものが経年劣化で反ってきて、マグネットが外れ、落下して割れてしまったため買い替え。
重いため掲示には強力なマグネットが必要。
もっと薄く軽く作ってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする