二車スナッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51420978 品番 100X2S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

強力・堅牢な滑車です。
本体枠が開きますのでワイヤー等を途中から入れる事が出来ます。

用途荷の揚げ降ろし。 材質スチール 車輪径(Φmm)100 使用荷重(kg)1000 溝幅(mm)14 自重(kg)4.7
注意
※スナッチは必ず側板を閉じた状態でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする