Pro-Auto
Pro-Autoの トルクレンチ/トルクドライバー
Pro-Autoの トルクドライバー
トルクドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51424356
品番
TS-260BS
参考基準価格(税別)
¥21,780
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
小さなネジもトルクドライバーでしっかりトルク管理できます。
設定トルクに達すると空転します。
用途
ネジの締付けトルク管理。
種類
トルクドライバー
差込角(mm)
6.35六角シャンク
主な用途
ネジの締付けトルク管理
付属ビット
プラス(+2、+3)、トルクス(T4、T5)
最小目盛(N・m)
ファインスケール:0.1
測定範囲(N・m)
1〜6