曜日別特売
00-NCF-2 小型卓上遠心機 Nichimate ニチメイト FlushⅡ 00-NCFⅡ NICHIRYO(ニチリョー) 51428127

00-NCF-2 小型卓上遠心機 Nichimate ニチメイト FlushⅡ 00-NCFⅡ NICHIRYO(ニチリョー) 51428127
00-NCF-2 小型卓上遠心機 Nichimate ニチメイト FlushⅡ 00-NCFⅡ NICHIRYO(ニチリョー) 51428127
00-NCF-2 小型卓上遠心機 Nichimate ニチメイト FlushⅡ 00-NCFⅡ NICHIRYO(ニチリョー) 51428127
00-NCF-2 小型卓上遠心機 Nichimate ニチメイト FlushⅡ 00-NCFⅡ NICHIRYO(ニチリョー) 51428127
00-NCF-2 小型卓上遠心機 Nichimate ニチメイト FlushⅡ 00-NCFⅡ NICHIRYO(ニチリョー) 51428127

小型卓上遠心機 Nichimate ニチメイト FlushⅡ 00-NCFⅡ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード51428127品番00-NCF-2
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

コンパクト設計のマイクロチューブ用簡易遠心機です。回転速度は6,000rpmの固定式です。デジタルタイマーによるタイマー運転が可能なほか、カバー開閉で回転のON/OFFも可能です。1.5/2.0mL用および0.2mL 8連PCRチューブ用のローターと、0.2mL用および0.5mL用のチューブアダプターが付属します。スピンダウン後の再度の液跳ねを防止するため、回転がゆっくり停止するスローストップ仕様です。

仕様回転速度範囲:6,000rpm(固定)(※1) 最大遠心力(RCF):3,000×g(※1) 回転開始/停止操作:カバー閉で回転開始/カバー開またはタイマーで回転停止(スローストップ仕様)(※2) タイマー時間設定範囲:0~9999秒/1~9999分(秒と分を切替式)(※3) 使用可能容器と最大架数(※4):0.2mLマイクロチューブ(PCRチューブ)シングル×8本または8連×2本またはシングル×16本0.5mLマイクロチューブ×8本1.5mLまたは2.0mLマイクロチューブ×8本 本体外形寸法:156×176×118Hmm 本体重量:約1.6kg(ローター含む) 標準付属品:標準ローター×1個(取付済み)0.2mL(8連)用ローター×1個 チューブアダプター(0.2mL用と0.5mL用、各8個) 電源:100V、1.0A、50-60Hz、最大消費電力/約40W、3Pプラグアズワン品番65-6680-28
注意
※1.負荷や環境温度、使用年数によっては、設定した回転速度(遠心力)に満たない場合があります。なお、モーター寿命は約1,000時間(1日に1時間、年に200日使うとして約5年)です。
※2.カバーのロックをはずして遠心終了した場合、カバーのロック解除からローター回転の完全停止まではタイムラグがあります。完全停止するまで、カバーを開けないでください。
※3.タイマーの数値は9999まで設定できますが、実際には9999秒や9999分もの長時間の連続遠心を推奨するものではありません。
※4.ネジ口タイプはキャップ同士が干渉して全数を載せられない場合があります。なお、試料容器1本あたりの重量は3gまでにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする